- 付属品
- GST-2739C pH複合電極 ケーブル1m、単3アルカリ乾電池 2本(動作確認用)、取扱説明書
- セット内容
- 本体+電極GST-2739C(ケーブル1m)
- 質量(g)
- 約 280(本体質量は 電池を含みます)
- 外形寸法(mm)
- W68×D35×H173
- 消費電力(W)
- 0.003
- 電源
- 単3アルカリ乾電池/ニッケリ水素電池 ×2本
- 測定項目
- pH、温度
- 温度(℃)
- 性能保証:0~45
- 測定範囲(pH)
- 0.00~14.00pH
- 付属電極
- GST-2739C
- 温度測定範囲(℃)
- 0~100.0
- 温度補償
- 自動/手動 切換
- 機能
- インターバルメモリー:有(設定間隔:1秒~99分59秒または2分~99時間59分にて任意設定可)、オートホールド:有(安定判断値:固定)
- メモリー
- メータ:1000データ
- 校正
- 最大3点、温度:1点校正
- 繰返し性
- (計器本体)pH:±0.02pH、温度:±0.2℃
- 表示範囲(℃)
- pH:-2.00~16.00(分解能:0.01pH)、温度:-5~110.0(分解能:0.1
- 温度分解能(℃)
- 0.1
- 時計機能
- 有(測定時常時表示)
- 防水性
- IP67(センサ接続時および外部入出力部マスク時有効)、1m、30分浸漬可
- 分解能(pH)
- 0.01pH