WTW-EG2214W-1TB + WTW-EGR2319SFWX(2台) 防犯カメラ 無線式 7インチモニター一体型Wi-Fi NVR 4chモデル 塚本無線 78058219

WTW-EG2214W-1TB + WTW-EGR2319SFWX(2台) 防犯カメラ 無線式 7インチモニター一体型Wi-Fi NVR 4chモデル 塚本無線 78058219
WTW-EG2214W-1TB + WTW-EGR2319SFWX(2台) 防犯カメラ 無線式 7インチモニター一体型Wi-Fi NVR 4chモデル 塚本無線 78058219
WTW-EG2214W-1TB + WTW-EGR2319SFWX(2台) 防犯カメラ 無線式 7インチモニター一体型Wi-Fi NVR 4chモデル 塚本無線 78058219

防犯カメラ 無線式 7インチモニター一体型Wi-Fi NVR 4chモデル

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可特別運賃お客様組立品
内容量1セット注文コード78058219品番WTW-EG2214W-1TB + WTW-EGR2319SFWX(2台)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

イーグルシリーズスタンド式モニター一体型録画機+赤外線・防犯灯カメラセット
300万画素赤外線・防犯灯バレットカメラ
赤外線・防犯灯を搭載し、夜間モノクロ・カラーで撮影可能
ディスプレイ画面タッチ、またはマウスでの操作(基本は画面タッチになります。
障害が無い状態で見通し距離約250m
最大500万画素(2876×1624)のカメラ入力に対応し高画質録画が可能
ペットや子どもの様子を確認するベビーモニターとして使用することもできる他、玄関など屋外にカメラ取り付けて防犯監視としても使用することが可能です。
スマートフォンでの遠隔監視可能
Wi-Fiでインターネットに接続が可能
工事設計認証認証済

用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍外形寸法(mm)【カメラ】71×68×188※基台部除く電源(V)電圧:DC12(電源アダプター付き)本体質量(g)約680(HDD含まず)サイズ(inch)7インチモニター有効画素数300万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:(アンテナ最大状態)224×171×75、(アンテナ収納状態)224×315×75レンズサイズ(mm)3.6保証期間1年色(本体)白色無線通信方式機器間WiFi照射距離(m)(赤外線・ホワイトLED)20/10画角【カメラ】水平:73度
注意
※HDD・SDカード両方を接続している場合はHDDのみ優先接続され、MicroSDカードは認識しません。
※本製品は無線式(ポケットWi-FiやソフトバンクAIRなど)のネット回線では遠隔監視をご利用いただくことはできません。 必ず光回線などの固定式ネット回線でご利用ください。またファイアウォールを設置されていたりP2P、UPnPの通信制限している場合は解除する必要がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,250/税込2,475
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,100/税込3,410
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする