曜日別特売
1.520-914.0【ワケあり】 高圧洗浄機 HD4/8C ケルヒャー 78058901

1.520-914.0【ワケあり】 高圧洗浄機 HD4/8C ケルヒャー 78058901
1.520-914.0【ワケあり】 高圧洗浄機 HD4/8C ケルヒャー 78058901
1.520-914.0【ワケあり】 高圧洗浄機 HD4/8C ケルヒャー 78058901
1.520-914.0【ワケあり】 高圧洗浄機 HD4/8C ケルヒャー 78058901
1.520-914.0【ワケあり】 高圧洗浄機 HD4/8C ケルヒャー 78058901
1.520-914.0【ワケあり】 高圧洗浄機 HD4/8C ケルヒャー 78058901
1.520-914.0【ワケあり】 高圧洗浄機 HD4/8C ケルヒャー 78058901
1.520-914.0【ワケあり】 高圧洗浄機 HD4/8C ケルヒャー 78058901
1.520-914.0【ワケあり】 高圧洗浄機 HD4/8C ケルヒャー 78058901
1.520-914.0【ワケあり】 高圧洗浄機 HD4/8C ケルヒャー 78058901
1.520-914.0【ワケあり】 高圧洗浄機 HD4/8C ケルヒャー 78058901
1.520-914.0【ワケあり】 高圧洗浄機 HD4/8C ケルヒャー 78058901
1.520-914.0【ワケあり】 高圧洗浄機 HD4/8C ケルヒャー 78058901
1.520-914.0【ワケあり】 高圧洗浄機 HD4/8C ケルヒャー 78058901
1.520-914.0【ワケあり】 高圧洗浄機 HD4/8C ケルヒャー 78058901
1.520-914.0【ワケあり】 高圧洗浄機 HD4/8C ケルヒャー 78058901
1.520-914.0【ワケあり】 高圧洗浄機 HD4/8C ケルヒャー 78058901
1.520-914.0【ワケあり】 高圧洗浄機 HD4/8C ケルヒャー 78058901

高圧洗浄機 HD4/8C

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台周波数(Hz)60注文コード78058901品番1.520-914.0【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥175,000

パワフルな100Vタイプのケルヒャーの業務用冷水高圧洗浄機です。ハンドルをコンパクトに収納でき、使用しない時も場所をとりません。握りやすいガンは疲れにくく、ストレスを軽減して作業ができます。汚れをしっかり落とすパワーノズル、洗浄剤散布用ノズルが標準装備されています。ダイレクトコネクターがセットになっています。移動にも収納にも便利なコンパクトサイズ。プロ仕様の頑丈な設計。使いやすさを追求した設計。扱いやすいダイレクトコネクター。便利なアクセサリー収納。

用途工事現場の高所作業に。犬走りや外床、外壁の洗浄に。商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)吐出水量(L/h)400特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。質量(kg)19周波数(Hz)60電源(V)単相100コード長さ(m)4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×360×925高圧ホース(m)10給水方式水道直結タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53277763
2021-06-20
用途: 作業場の床と機械の清掃に使用
直本豆腐店製造業

広くない作業スペースには、ホースが長すぎるとの職員からの意見も出ていますが、床のぬめりや機械につくタンパク質のこびりついた頑固な汚れもスムーズに取れています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
1が参考にしています
2023-03-03

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする