コイズミ照明
エクステリア ポーチ灯
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光束
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
光束(Lm)
235
注文コード
78059077
品番
AU47351L【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥38,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
アウトレット
¥18,980
¥
15,980
バスケットに入れる
アイアインワークとカラフルなステンドグラスが特徴なポーチ灯です。白色系の壁面に使用することで華やかさを加えます。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
消費電力(W)
4.9
質量(kg)
1.2
奥行(mm)
205
エネルギー消費効率(Lm/W)
47.9
光束(Lm)
235
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、ステンドグラス、絶縁台不要、防雨型、グローブ押え式
材質
アルミダイカスト(黒色塗装)
幅(mm)
128
高さ(mm)
319
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
アズワン品番
64-9328-11
明るさ
白熱球40W相当
演色指数(Ra)
80
注意
※調光器との併用はできません。
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。