曜日別特売
JS-100F【ワケあり】 Jackery ソーラーパネル SolarSaga 100W Jackery(ジャクリ) 78060319

本体

JS-100F【ワケあり】 Jackery ソーラーパネル SolarSaga 100W Jackery(ジャクリ) 78060319
JS-100F【ワケあり】 Jackery ソーラーパネル SolarSaga 100W Jackery(ジャクリ) 78060319
JS-100F【ワケあり】 Jackery ソーラーパネル SolarSaga 100W Jackery(ジャクリ) 78060319
JS-100F【ワケあり】 Jackery ソーラーパネル SolarSaga 100W Jackery(ジャクリ) 78060319

Jackery ソーラーパネル SolarSaga 100W

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1台注文コード78060319品番JS-100F【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)アウトレット
¥31,63625,980

「Jackery SolarSaga 100」は、災害時やキャンプ、車中泊などで活用できるソーラーパネルです。
Jackery ポータブル電源の全シリーズに対応しているため、組み合わせることで、いつでもどこでも自由に充電ができます。
本製品はUSB端子を搭載しており、本体から直接スマートフォンやタブレットの充電が可能です。
高出力ながら折りたたみ式で持ち運びしやすく、収納にも便利です。

商品状態※理由あり(未使用・開封済み)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。寸法(mm)【収納時】610×552×35【展開時】1220×55×20質量(kg)3.6出力【USB-A】5V/2.4A【USB-C】5V/3A最大出力100W±5W変換効率(%)0.25動作電圧20V±5%開放電圧(V)24.8±5%動作温度(℃)-20~65°短絡電流(A)5.4±5%動作電流(A)5±5%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする