曜日別特売
TR3033 フォールディングポール 2本セット (アルミ) Northern country 78061816

サンプル画像

フォールディングポール 2本セット (アルミ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
78061816
品番
TR3033
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

軽量なため持ち運びも楽々、身軽に登山を楽しみたい方にもおすすめです。収納サイズは超コンパクト。バスや電車、飛行機での移動も気にならないコンパクトさ。調節可能なリストベルト付き。アルミ素材で強度も抜群で折れにくくリーズナブル。

質量(g)
約220 (1本/キャップ未装着時)
サイズ(cm)
使用サイズ 115:95~115(収納時:約34.5) シャフト径:16/14/14mm
付属品
ラバーキャップ、バスケット、収納袋
材質
シャフト:アルミニウム合金

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする