曜日別特売

フォールディングポール 2本セット (アルミ)

フォールディングポール 2本セット (アルミ) - Northern countryフォールディングポール 2本セット (アルミ) - Northern countryフォールディングポール 2本セット (アルミ) - Northern country

軽量なため持ち運びも楽々、身軽に登山を楽しみたい方にもおすすめです。収納サイズは超コンパクト。バスや電車、飛行機での移動も気にならないコンパクトさ。調節可能なリストベルト付き。アルミ素材で強度も抜群で折れにくくリーズナブル。

付属品
ラバーキャップ、バスケット、収納袋
材質
シャフト:アルミニウム合金
内容量
1セット
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78061816TR3033約220 (1本/キャップ未装着時)使用サイズ 115:95~115(収納時:約34.5) シャフト径:16/14/14mm
¥9,000
¥8,998
¥9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
78061825TR3033約250 (1本/キャップ未装着時)使用サイズ 125:105~125(収納時:約37) シャフト径:16/14/14mm
¥9,000
¥8,998
¥9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする