曜日別特売
TR3033 フォールディングポール 2本セット (アルミ) Northern country 78061825

サンプル画像

TR3033 フォールディングポール 2本セット (アルミ) Northern country 78061825
TR3033 フォールディングポール 2本セット (アルミ) Northern country 78061825
TR3033 フォールディングポール 2本セット (アルミ) Northern country 78061825

フォールディングポール 2本セット (アルミ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
78061825
品番
TR3033
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

軽量なため持ち運びも楽々、身軽に登山を楽しみたい方にもおすすめです。収納サイズは超コンパクト。バスや電車、飛行機での移動も気にならないコンパクトさ。調節可能なリストベルト付き。アルミ素材で強度も抜群で折れにくくリーズナブル。

質量(g)
約250 (1本/キャップ未装着時)
サイズ(cm)
使用サイズ 125:105~125(収納時:約37) シャフト径:16/14/14mm
付属品
ラバーキャップ、バスケット、収納袋
材質
シャフト:アルミニウム合金

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする