曜日別特売
FF-GMAT001DGR GPパウダーシート ダークグリーン四角柄 Fluke Forest(フルークフォレスト) 78061990

FF-GMAT001DGR GPパウダーシート ダークグリーン四角柄 Fluke Forest(フルークフォレスト) 78061990
FF-GMAT001DGR GPパウダーシート ダークグリーン四角柄 Fluke Forest(フルークフォレスト) 78061990
FF-GMAT001DGR GPパウダーシート ダークグリーン四角柄 Fluke Forest(フルークフォレスト) 78061990
FF-GMAT001DGR GPパウダーシート ダークグリーン四角柄 Fluke Forest(フルークフォレスト) 78061990
FF-GMAT001DGR GPパウダーシート ダークグリーン四角柄 Fluke Forest(フルークフォレスト) 78061990
FF-GMAT001DGR GPパウダーシート ダークグリーン四角柄 Fluke Forest(フルークフォレスト) 78061990
FF-GMAT001DGR GPパウダーシート ダークグリーン四角柄 Fluke Forest(フルークフォレスト) 78061990
FF-GMAT001DGR GPパウダーシート ダークグリーン四角柄 Fluke Forest(フルークフォレスト) 78061990
FF-GMAT001DGR GPパウダーシート ダークグリーン四角柄 Fluke Forest(フルークフォレスト) 78061990
FF-GMAT001DGR GPパウダーシート ダークグリーン四角柄 Fluke Forest(フルークフォレスト) 78061990
FF-GMAT001DGR GPパウダーシート ダークグリーン四角柄 Fluke Forest(フルークフォレスト) 78061990
FF-GMAT001DGR GPパウダーシート ダークグリーン四角柄 Fluke Forest(フルークフォレスト) 78061990
FF-GMAT001DGR GPパウダーシート ダークグリーン四角柄 Fluke Forest(フルークフォレスト) 78061990
FF-GMAT001DGR GPパウダーシート ダークグリーン四角柄 Fluke Forest(フルークフォレスト) 78061990
FF-GMAT001DGR GPパウダーシート ダークグリーン四角柄 Fluke Forest(フルークフォレスト) 78061990
FF-GMAT001DGR GPパウダーシート ダークグリーン四角柄 Fluke Forest(フルークフォレスト) 78061990
FF-GMAT001DGR GPパウダーシート ダークグリーン四角柄 Fluke Forest(フルークフォレスト) 78061990
FF-GMAT001DGR GPパウダーシート ダークグリーン四角柄 Fluke Forest(フルークフォレスト) 78061990
FF-GMAT001DGR GPパウダーシート ダークグリーン四角柄 Fluke Forest(フルークフォレスト) 78061990
FF-GMAT001DGR GPパウダーシート ダークグリーン四角柄 Fluke Forest(フルークフォレスト) 78061990

GPパウダーシート ダークグリーン四角柄

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78061990
品番
FF-GMAT001DGR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

熱線がないから毛布のように分厚くなくシートで仕上げることが可能になりました。
ブランケットのように羽織っても軽くて心地よく、寝具に敷いても寝具の性能に影響しない薄さで寝心地を損なうことがありません。
【熱線がないことのメリット】
・急速暖房
・グラフェンパウダーで面で温める
・薄いから違和感なく家でも、野外でも大活躍
グラフェンパウダーで面で暖かい
温熱毛布や電気毛布は通常電気熱線で温めます。
ヒーター線は暖めにムラがあり、段差もできてデコボコしています。
グラフェンパウダーはシート全体に発熱素材が均一に広がり、線で温めるのではなく面で温めます。
さらに、熱線が無いので、折りたたんでも、クシャクシャにしても熱源に影響がありません。
熱線が無いのでお尻に敷いても違和感がありません。
薄いシート状なのでマットレスの性能を阻害しません。寝心地そのままで温めます。
小さく畳んでポーチに入れたり丸めてリュックに収めたり、旅のお供に全く邪魔をしません。
収納も場所を選びません。
【電源OFFでも保温性充分】
シート内部の中綿には3Mシンサレートの綿を使用しています。
ダウンジャケット等に使用される綿で少量でも保温性を確保できる素材です。
グラフェンで温めて電源をOFFにしても余熱と体温で十分暖かさを維持できます。
【通気性も抜群】
水分を弾く撥水性と空気を通過させる通気性の両方の特性をもつ素材を表裏に使用。
内部はコットンの空気層を作ることで保温を確保して、グラフェンパウダーによる発熱素材を内蔵しています。
シートという名称にしておりますが、薄手のダウンジャケットのような扱いと製法になります。
両面撥水素材でちょっとした汚れにはサッと対応
日常の使用に適した温熱シートです
【電源はUSB給電】
グラフェンパウダーを発熱させる電源はUSB TYPE-Cケーブルで給電します。
モバイルバッテリーやUSB ACアダプターなどで駆動します。
【遠赤外線効果】
炭素由来のグラフェン発熱体は遠赤外線を放出すると言われています
グラフェンパウダー発熱は温度だけでなく遠赤外線効果も加わって相乗効果が期待できます
【簡単お手入れ】
表面がひどく汚れたらUSBケーブルを分離して軽く水洗いが可能。
洗浄後はよく乾かしてからご利用ください。
春先など使用しない季節に入った際に清潔にしまっておけます。
5段階の温度調整
グラフェンパウダー温熱シートは裏地のカラーと柄が4種になります。

電圧
20V/パワー消費量:MAX65W
質量(g)
530
サイズ(cm)
85×135(±5)
温度制御
ステップ5/高温
色(柄)
ダークグリーン四角
制御温度(℃)
30-55
素材
ナイロン75%(リサイクル)綿25 ポリエステル100%
注意
※サイズは、縫製製品の特性により、製品によって異なる場合があります。(土5センチ)
※モニターによって色が異なる場合があります

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする