曜日別特売
CXSL25TN-30-Y7BW CXS Series デュアルロッドシリンダ 基本タイプ SMC 78064686

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CXS Series デュアルロッドシリンダ 基本タイプ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78064686
品番
CXSL25TN-30-Y7BW
参考基準価格(税別)¥28,880販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化
推力2倍、不回転精度±0.1°
ワーク取付は3面から可能
ストロークアジャスト0~-5mm
3方向からの取付けが可能
全長寸法の増加を最小限に抑えてエアクッション付を実現

ストローク(mm)
0~-5
種類
軸受:ボールブッシュ形
チューブ内径(Φmm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
NPT1/8
シリンダストローク(mm)
30
ロッド不回転精度(°)
±0.1
オートスイッチ種類
2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする