曜日別特売
AUV1300 ロングベスト Audire 78066558

AUV1300 ロングベスト Audire 78066558
AUV1300 ロングベスト Audire 78066558
AUV1300 ロングベスト Audire 78066558
AUV1300 ロングベスト Audire 78066558
AUV1300 ロングベスト Audire 78066558
AUV1300 ロングベスト Audire 78066558
AUV1300 ロングベスト Audire 78066558

ロングベスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色ブルー
サイズ15号
内容量1枚注文コード78066558品番AUV1300
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥21,450
販売価格(税別)
¥19,500

特殊な糸構造によるナチュラルな表情と、 ドライでしなやかな風合いが魅力。ほどよく伸びるストレッチ性で快適な着心地です。
ストレッチ:しなやかな伸縮性でストレスを感じることなく、快適な着心地を実現。
両脇ポケット:出し入れしやすい形状の大きめポケット両脇に付いています。右内ポケット:右内側にネームホルダー等が入れやすいポケットが付いています。

色
ブルー
サイズ
15号
混率(%)
ポリエステル100
色番
6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする