曜日別特売
AUD8300 プルオーバー Audire 78067267

AUD8300 プルオーバー Audire 78067267
AUD8300 プルオーバー Audire 78067267
AUD8300 プルオーバー Audire 78067267
AUD8300 プルオーバー Audire 78067267
AUD8300 プルオーバー Audire 78067267
AUD8300 プルオーバー Audire 78067267
AUD8300 プルオーバー Audire 78067267
AUD8300 プルオーバー Audire 78067267

プルオーバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色アイボリー
サイズ5号
内容量1枚注文コード78067267品番AUD8300
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥18,150
販売価格(税別)
¥16,500

意匠性のあるリング糸やラメ糸をミックスし、豊かな表情と上品な奥行きを持たせた洗練ツイード。アイボリーには防汚加工をプラスし、クリーンな印象をキープします。
防汚性能(アイボリーのみ):撥水性に優れた防汚加工で汚れが付きにくく、清潔感が続きます。
生地全体の20%に再生ペットが使用されています。
背中ファスナー:持ち手が長いのでスムーズに着脱できます。汗脇パット:脇には吸汗速乾性、 抗菌防臭性に優れた汗取り用パットが付いています。肩リボン:右肩のリボンが顔周りを華やかに。 裏面サテンのリバーシブルなので気分によって変えられます。

色
アイボリー
サイズ
5号
混率(%)
ポリエステル82、レーヨン18
色番
15

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする