曜日別特売
SP-30RD-01-WH リビング扇 30cm リモコン式 Simplus 78084670

イメージ

SP-30RD-01-WH リビング扇 30cm リモコン式 Simplus 78084670
SP-30RD-01-WH リビング扇 30cm リモコン式 Simplus 78084670
SP-30RD-01-WH リビング扇 30cm リモコン式 Simplus 78084670
SP-30RD-01-WH リビング扇 30cm リモコン式 Simplus 78084670
SP-30RD-01-WH リビング扇 30cm リモコン式 Simplus 78084670
SP-30RD-01-WH リビング扇 30cm リモコン式 Simplus 78084670
SP-30RD-01-WH リビング扇 30cm リモコン式 Simplus 78084670
SP-30RD-01-WH リビング扇 30cm リモコン式 Simplus 78084670
SP-30RD-01-WH リビング扇 30cm リモコン式 Simplus 78084670

リビング扇 30cm リモコン式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ホワイト
内容量1台注文コード78084670品番SP-30RD-01-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

日常の快適性を高める便利さを備えた、使い勝手の良いリビング扇風機です。
付属のリモコンで電源のON/OFF、風量調節、首振り操作が手元から行えるため、ソファやベッドでくつろいだまま操作できるのが大きな特長。
左右自動首振り機能により、部屋全体にバランスよく風を送ることができ、エアコンと併用することで空気循環を促し、省エネにも役立ちます。
見やすく分かりやすい操作部と、安定感のあるスタンド設計で、毎日の使用も安心。シンプルで清潔感のあるデザインは、リビングや寝室などさまざまな空間に調和します。
リビングで快適性を重視したいご家庭、操作の手間を減らしたい方、就寝時やリラックスタイムに静かに使いたい方など機能性と使いやすさを両立した一台です。

ホワイト
付属品
グリル固定ネジ 4本、リモコン、リモコンホルダー
質量(kg)
2.55
切替方式
風量調節:3段切替え
サイズ(cm)
W36×D36×H69(H最高86)
消費電力(W)
40(50Hz/60Hz)(定格周波数)
電源コード(m)
約1.5
首振り
80°±5°(自動)、下向き15°、上向き15°( 手動)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする