曜日別特売
RFANLI020C02WH リン酸鉄ハンディファン ラスタバナナ 78084688

RFANLI020C02WH リン酸鉄ハンディファン ラスタバナナ 78084688
RFANLI020C02WH リン酸鉄ハンディファン ラスタバナナ 78084688
RFANLI020C02WH リン酸鉄ハンディファン ラスタバナナ 78084688
RFANLI020C02WH リン酸鉄ハンディファン ラスタバナナ 78084688
RFANLI020C02WH リン酸鉄ハンディファン ラスタバナナ 78084688
RFANLI020C02WH リン酸鉄ハンディファン ラスタバナナ 78084688
RFANLI020C02WH リン酸鉄ハンディファン ラスタバナナ 78084688
RFANLI020C02WH リン酸鉄ハンディファン ラスタバナナ 78084688
RFANLI020C02WH リン酸鉄ハンディファン ラスタバナナ 78084688
RFANLI020C02WH リン酸鉄ハンディファン ラスタバナナ 78084688
RFANLI020C02WH リン酸鉄ハンディファン ラスタバナナ 78084688
RFANLI020C02WH リン酸鉄ハンディファン ラスタバナナ 78084688

リン酸鉄ハンディファン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色ホワイト
内容量1個注文コード78084688品番RFANLI020C02WH
販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

本製品は手のひらサイズのコンパクトなハンディファンです。
電池容量2000mAhの充電式リン酸鉄リチウムイオン電池を搭載しています。
リン酸鉄リチウムイオン電池は高い安全性と長寿命が特長の次世代型のリチウムイオン電池です。 発火リスクが極めて低く、高温環境にも強いため安心してご使用いただけます。
3段階風量調整可能(弱・中・強)。
繰り返し使えるUSB充電式。
本体と同色のシリコン製ネックストラップ付。

色
ホワイト
連続使用時間(時間)
最大:風量"弱" 約8/ 風量"強" 約2.5
バッテリー容量(mAh)
内蔵:3.2V/2000(6.4Wh)
タイプ
コンパクトタイプ
消費電力(W)
約2.1
本体質量(g)
約97
羽根枚数
7枚
入力
5V/0.8A
寸法(cm)
ネックストラップ:シリコン製 全長約43
充電時間
約3.5時間
使用電池
リン酸鉄リチウムイオン電池
本体サイズ(mm)
約H135×W64×D51
梱包内容
ハンディファン×1、ネックストラップ×1、充電ケーブル(USB-A to USB-C)×1
注意
※ご使用環境により使用時間は異なります。
※ご使用のモニター環境により、実際の商品の色合いと多少異なってみえる場合がございますのでご了承ください。
※充電しながらファンを使用しないでください。バッテリーの寿命を早めるおそれがあります。
※商品及びパッケージは改良などの諸事情により予告なく変更することがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする