リン酸鉄ハンディファン
本製品は手のひらサイズのコンパクトなハンディファンです。
電池容量2000mAhの充電式リン酸鉄リチウムイオン電池を搭載しています。
リン酸鉄リチウムイオン電池は高い安全性と長寿命が特長の次世代型のリチウムイオン電池です。 発火リスクが極めて低く、高温環境にも強いため安心してご使用いただけます。
3段階風量調整可能(弱・中・強)。
繰り返し使えるUSB充電式。
本体と同色のシリコン製ネックストラップ付。
- タイプ
- コンパクトタイプ
- 消費電力(W)
- 約2.1
- 本体質量(g)
- 約97
- 羽根枚数
- 7枚
- 入力
- 5V/0.8A
- 寸法(cm)
- ネックストラップ:シリコン製 全長約43
- 充電時間
- 約3.5時間
- 使用電池
- リン酸鉄リチウムイオン電池
- 本体サイズ(mm)
- 約H135×W64×D51
- 梱包内容
- ハンディファン×1、ネックストラップ×1、充電ケーブル(USB-A to USB-C)×1
- 内容量
- 1個
注意
※ご使用環境により使用時間は異なります。※ご使用のモニター環境により、実際の商品の色合いと多少異なってみえる場合がございますのでご了承ください。
※充電しながらファンを使用しないでください。バッテリーの寿命を早めるおそれがあります。
※商品及びパッケージは改良などの諸事情により予告なく変更することがあります。
冷房用品 の新着商品
カテゴリ


































