- 色
- ライトパープル
- 連続使用時間(時間)
- 最大:風量"弱" 約8/ 風量"強" 約2.5
- バッテリー容量(mAh)
- 内蔵:3.2V/2000(6.4Wh)
- タイプ
- コンパクトタイプ
- 消費電力(W)
- 約2.1
- 本体質量(g)
- 約97
- 羽根枚数
- 7枚
- 入力
- 5V/0.8A
- 寸法(cm)
- ネックストラップ:シリコン製 全長約43
- 充電時間
- 約3.5時間
- 使用電池
- リン酸鉄リチウムイオン電池
- 本体サイズ(mm)
- 約H135×W64×D51
- 梱包内容
- ハンディファン×1、ネックストラップ×1、充電ケーブル(USB-A to USB-C)×1