フラックス入りワイヤー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1箱(20kg)
注文コード
78096150
品番
MX-60F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

CO2溶接用です。
耐気孔性に優れ、揃いが良く光沢のあるすみ肉溶接ができます。
スパッタも少ないので、除去工数を低減します。

用途
橋梁、鉄骨、建築機械、産業機械などの下向すみ肉および水平すみ肉溶接
ワイヤー径(Φmm)
1.2
JIS規格
Z3313 T 59J 1 T1-0 C A-G-U
電流範囲(A)
下向すみ肉:150~300、水平すみ肉:180~300
注意
※プライマの種類や膜厚により、十分な耐気功性が得られないことがあります。無機ジンク系を推奨します。使用前に適用プライマ、膜厚での確認を実施ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする