アズマ工業
デッキブラシ25L
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
78101698
品番
AZB282
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
ブラシ幅約25cmで広い場所に便利なデッキブラシ。
ヘッドの取り替え可能です。力を入れてお掃除できるように柄には金属を、水に強く長持ちするようにヘッドには樹脂を使用しています。
用途
清掃
材質
ブラシ:PET、ヘッド:ポリプロピレン、柄:樹脂被覆鋼管
寸法(mm)
W260×D77×H1310
質量(g)
536