FACEMIX
ユニセックス高通気和シャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ホワイト
ネイビー
ブラック
ホワイト
小豆
緑茶
サイズ
LL
3L
4L
L
LL
M
S
SS
全35種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
78102696
品番
FB4578U
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
LL
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
48
着丈(cm)
74
材質
ブッチャー
混率(%)
ポリエステル65、綿35
バスト(cm)
121
色番
15