FACEMIX
ユニセックス高通気スタンドカラーシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
小豆
ネイビー
ブラック
ホワイト
小豆
緑茶
サイズ
S
3L
4L
L
LL
M
S
SS
全35種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
78103211
品番
FB4579U
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
色
小豆
サイズ
S
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
40
着丈(cm)
69
材質
ブッチャー
混率(%)
ポリエステル65、綿35
バスト(cm)
103
色番
3