FB4579U ユニセックス高通気スタンドカラーシャツ FACEMIX 78103667

FB4579U ユニセックス高通気スタンドカラーシャツ FACEMIX 78103667
FB4579U ユニセックス高通気スタンドカラーシャツ FACEMIX 78103667
FB4579U ユニセックス高通気スタンドカラーシャツ FACEMIX 78103667
FB4579U ユニセックス高通気スタンドカラーシャツ FACEMIX 78103667
FB4579U ユニセックス高通気スタンドカラーシャツ FACEMIX 78103667
FB4579U ユニセックス高通気スタンドカラーシャツ FACEMIX 78103667
FB4579U ユニセックス高通気スタンドカラーシャツ FACEMIX 78103667
FB4579U ユニセックス高通気スタンドカラーシャツ FACEMIX 78103667
FB4579U ユニセックス高通気スタンドカラーシャツ FACEMIX 78103667
FB4579U ユニセックス高通気スタンドカラーシャツ FACEMIX 78103667

ユニセックス高通気スタンドカラーシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色緑茶
サイズ3L
内容量1枚注文コード78103667品番FB4579U
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598
色
緑茶
サイズ
3L
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
46
着丈(cm)
77
材質
ブッチャー
混率(%)
ポリエステル65、綿35
バスト(cm)
123
色番
4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする