FACEMIX
ユニセックス高通気スタンドカラーシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
緑茶
ネイビー
ブラック
ホワイト
小豆
緑茶
サイズ
4L
3L
4L
L
LL
M
S
SS
全35種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
78104166
品番
FB4579U
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
色
緑茶
サイズ
4L
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
45
着丈(cm)
78
材質
ブッチャー
混率(%)
ポリエステル65、綿35
バスト(cm)
128
色番
4