FB4578U ユニセックス高通気和シャツ FACEMIX 78104428

FB4578U ユニセックス高通気和シャツ FACEMIX 78104428
FB4578U ユニセックス高通気和シャツ FACEMIX 78104428
FB4578U ユニセックス高通気和シャツ FACEMIX 78104428
FB4578U ユニセックス高通気和シャツ FACEMIX 78104428
FB4578U ユニセックス高通気和シャツ FACEMIX 78104428
FB4578U ユニセックス高通気和シャツ FACEMIX 78104428
FB4578U ユニセックス高通気和シャツ FACEMIX 78104428
FB4578U ユニセックス高通気和シャツ FACEMIX 78104428
FB4578U ユニセックス高通気和シャツ FACEMIX 78104428
FB4578U ユニセックス高通気和シャツ FACEMIX 78104428
FB4578U ユニセックス高通気和シャツ FACEMIX 78104428

ユニセックス高通気和シャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色緑茶
サイズSS
内容量1枚注文コード78104428品番FB4578U
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498
色
緑茶
サイズ
SS
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
40
着丈(cm)
65
材質
ブッチャー
混率(%)
ポリエステル65、綿35
バスト(cm)
98
色番
4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする