曜日別特売
501【ワケあり】 尾西のアルファ米 ごはんシリーズ 尾西食品 78107867

尾西のアルファ米 ごはんシリーズ

(6件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1ケース(50袋)種類五目ごはん注文コード78107867品番501【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥20,498
販売価格(税別)アウトレット
¥22,98018,980

炊きたてご飯のおいしさをそのままに急速乾燥した「アルファ米」を使用しています。
お湯又は水さえあれば、簡単にふっくらご飯ができあがります。スプーン付きだから、何処ででもお召し上がりいただけます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)種類五目ごはん保存期間(年)5(常温保存が可能)栄養成分(100gあたり)たんぱく質:6.9g、脂質:3.8g、炭水化物:78.7g、食塩相当量:1.8g原材料うるち米(国産)、味付乾燥具材(食用植物油脂、醤油、砂糖、乾燥人参、油揚げ、乾燥ごぼう、乾燥椎茸、こんにゃく、食塩)/ソルビトール、調味料(アミノ酸)、酸化防止剤(ビタミンE)、(一部に小麦・大豆を含む)グリーン購入法適合質量(g)100(1袋)カロリー(kcal)377/100g特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。エコマーク認定認定エコマーク認定番号22 140 112
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57809134
2025-01-10
用途: 災害時の備蓄食料
製造業

災害時の備蓄食料として会社で購入。前回購入分の消費期限が近づいた為、食してみたが味・食感ともに大変満足。バリエーションも豊富で助かります。リピート購入もしています。

対象商品 : 57809213
2025-01-10
用途: 災害時の備蓄食料
製造業

災害時の備蓄食料として会社で購入。前回購入分の消費期限が近づいた為、食してみたが味・食感ともに大変満足。バリエーションも豊富で助かります。リピート購入もしています。

対象商品 : 57809159
2025-01-10
用途: 災害時の備蓄食料
製造業

災害時の備蓄食料として会社で購入。前回購入分の消費期限が近づいた為、食してみたが味・食感ともに大変満足。バリエーションも豊富で助かります。リピート購入もしています。

対象商品 : 57809168
2025-01-10
用途: 災害時の備蓄食料
製造業

災害時の備蓄食料として会社で購入。前回購入分の消費期限が近づいた為、食してみたが味・食感ともに大変満足。バリエーションも豊富で助かります。リピート購入もしています。

対象商品 : 57809186
2025-01-10
用途: 災害時の備蓄食料
製造業

災害時の備蓄食料として会社で購入。前回購入分の消費期限が近づいた為、食してみたが味・食感ともに大変満足。バリエーションも豊富で助かります。リピート購入もしています。

対象商品 : 57809195
2025-01-10
用途: 災害時の備蓄食料
製造業

災害時の備蓄食料として会社で購入。前回購入分の消費期限が近づいた為、食してみたが味・食感ともに大変満足。バリエーションも豊富で助かります。リピート購入もしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする