曜日別特売
333T481000【ワケあり】 OPPテープ NO333長尺 オカモト[安全靴・作業靴] 78107885

OPPテープ NO333長尺

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(5巻)長さ(m)1000注文コード78107885品番333T481000【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,470

耐水性、引っ張り強さ、耐衝撃性に優れています。
アクリル系粘着剤を使用しているので耐候性も良好です。
粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。

用途中~重梱包用。(機械用)商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。トラスコ品番808-1074幅(mm)48厚さ(mm)0.053透明長さ(m)1000基材ポリプロピレン粘着剤アクリル系主な用途中~重梱包用特性耐水性、引張強度、耐衝撃性、耐候性
注意
※人体には、直接貼らないで下さい。かぶれるおそれがあります。
※電気絶縁用には使用しないで下さい。
※貼る面のホコリ、油、水等は、きれいに取り除いて下さい。
※テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする