RD88-3K【ワケあり】 ラックオプション 電源プラグケーブル(コード) RD88ー3K 1個入り Nito 78108190

ラックオプション 電源プラグケーブル(コード) RD88ー3K 1個入り

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード78108190品番RD88-3K【ワケあり】
在庫数量:残り5点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)アウトレット
¥2,6982,198

電源サブラック入出力端子用やコンセントバーの電源ケーブル(コード)にご利用できます。
PSEマークはRD88-3・3Kのみです。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。トラスコ品番472-3203長さ(mm)3000定格電圧(V)AC125定格電流(A)15プラグ【差込】2PE付ケーブルVCT 2.0mm2×3心
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする