バックスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK25011
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー、ファン:グレー
グレー、ファン:ブラック
ネイビー、ファン:グレー
ネイビー、ファン:ブラック
ブルー、ファン:ブラック
サイズ
LL
3L
4L
5L
6L
7L
L
LL
M
全26種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
78125200
品番
9205+SK25011
参考基準価格(税別)
¥38,800
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
暑さの厳しい現場でも涼しく快適な耐熱・耐炎の難燃素材を使用した空調服です。空調服スターターキットSK25011とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。
用途
綿100%に特殊な難燃加工を施した燃えにくい素材を使用しています。スパッタや熱・火炎から身体を守り快適に作業できます。
色
ネイビー、ファン:グレー
サイズ
LL
胸囲(cm)
124
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
59
仕様
7 ネイビー/LL/10 グレー/F,7ネイビーLL10グレーF
着丈(cm)
71
最大風量(L/sec)
103
最大電圧(V)
25
注意
※天然素材のため多少の色差が生じることがあります。この空調服は(株)空調服の商品です。ご利用の際、ファン、バッテリー、ケーブルなどの付属品は同一メーカーでのご利用をお願いします。他メーカーとの組み合わせは故障の原因となる場合がございます。