曜日別特売
AEWAL021 マクロレンズモジュラー GoPro 78142490

マクロレンズモジュラー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78142490
品番
AEWAL021
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

HERO13 Blackの標準レンズよりも最大3倍の近さで被写体にピントを合わせることが可能。
レンズのリングを回してピントを調整。
カメラ画面のフォーカスピーキング機能により、何にピントが合っているかを確認可能。

幅(mm)
40
質量(kg)
0.03
高さ(mm)
40
奥行(mm)
15
注意
※適合機種:HERO13 Black
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする