テスコム
フェイスシェーバー 眉・鼻・顔これ1本 うぶ毛 電動 USB Type-C充電 コンパクト ポーチ付き 海外使用OK
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
グレージュ
グレージュ
ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
78162668
品番
TT321A-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
眉・鼻・顔のうぶ毛をこれ1本でケア。外出先でもお手入れできるコンパクトなフェイスシェーバーです。USB Type-C(TM)対応で充電しながら使えるので、急なお出かけ前でもさっと整えられます。
用途
眉・鼻・顔のうぶ毛をこれ1本でケア。日常のお手入れで、メイクノリのいいなめらかな肌に整えます。
持ち物に馴染むミニマルデザインなので、人目を気にせずさりげなく取り出せて、シーンを選ばず使えます。落ち着いたトーンと上品なマット質感で、手元に自然と溶け込むデザインに仕上げました。
顔全体をケアできる両面ブレードを採用。おでこや口まわり、フェイスラインなどの細くてやわらかいうぶ毛も、根元からしっかりシェービングできます。
乾いた肌にお使いください。石けん剃りはできません。
眉の長さや高さを整えられる2mm/6mmの2段階コームが付いているので、バランスよくきれいに仕上げられます。
小さめの鼻にも使いやすい直径7.75mmのスリムヘッドで、小鼻のキワまできちんとケアできます。
USB Type-C(TM)対応で、モバイルバッテリーなどから手軽に充電可能。充電しながら使えるので、お仕事帰りの急なお出かけにもすぐにフェイスケアができます。
約1.5時間のスピード充電なので、朝に充電してすぐに使えます。フル充電で約1.5時間使えて、外出先への持ち運びも充電切れを気にすることがなく安心です。
持ち運びやすい軽くてコンパクトな設計。専用ポーチ付きなのでバッグの中で見つけやすく、旅先や外出先への持ち運びに便利です。
メイクの上からでもシェービングできるので、外出先や急な予定の前でもさっと整えられます。
内刃も取り外せるヘッドで、お手入れも簡単。使った後はヘッドを水洗いできて、いつも清潔に保てます。
本体は水洗いできません。アタッチメントは45℃までのお湯で洗浄可能です。
カラーはクリーンなホワイト、ニュートラルなグレージュの2色展開です。
USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
色
グレージュ
付属品
まゆコーム/掃除用ブラシ/ノーズ用刃/USBケーブル/ポーチ
その他
●海外使用:対応●充電残量表示:対応●水洗い:対応(フェイス用刃/ノーズ用刃のみ)●部品・消耗品:フェイス用刃セット+まゆコーム(TA035844)、ノーズ用刃(TA035868)、キャップ(TA035882)、USBケーブル(TA035899)
材質
ポリカーボネート
質量(g)
60(キャップ・フェイス用刃を含む)
外形寸法(mm)
21.9×20×152.5(キャップを含む)
消費電力(W)
5
スイッチ
電源スイッチ
電源
5V1.0A、充電・交流式
コード長さ(m)
1
コネクタ形状
USB Type-C(TM) - USB Type-C
使用時間
1.5時間
使用電池
リチウムイオン電池
保証期間
1年間
充電時間(時間)
1.5
防水性
×
アタッチメント
フェイス用刃/ノーズ用刃