曜日別特売

フェイスシェーバー 眉・鼻・顔これ1本 うぶ毛 電動 USB Type-C充電 コンパクト ポーチ付き 海外使用OK

フェイスシェーバー 眉・鼻・顔これ1本 うぶ毛 電動 USB Type-C充電 コンパクト ポーチ付き 海外使用OK - テスコムフェイスシェーバー 眉・鼻・顔これ1本 うぶ毛 電動 USB Type-C充電 コンパクト ポーチ付き 海外使用OK - テスコムフェイスシェーバー 眉・鼻・顔これ1本 うぶ毛 電動 USB Type-C充電 コンパクト ポーチ付き 海外使用OK - テスコムフェイスシェーバー 眉・鼻・顔これ1本 うぶ毛 電動 USB Type-C充電 コンパクト ポーチ付き 海外使用OK - テスコムフェイスシェーバー 眉・鼻・顔これ1本 うぶ毛 電動 USB Type-C充電 コンパクト ポーチ付き 海外使用OK - テスコムフェイスシェーバー 眉・鼻・顔これ1本 うぶ毛 電動 USB Type-C充電 コンパクト ポーチ付き 海外使用OK - テスコムフェイスシェーバー 眉・鼻・顔これ1本 うぶ毛 電動 USB Type-C充電 コンパクト ポーチ付き 海外使用OK - テスコムフェイスシェーバー 眉・鼻・顔これ1本 うぶ毛 電動 USB Type-C充電 コンパクト ポーチ付き 海外使用OK - テスコム

眉・鼻・顔のうぶ毛をこれ1本でケア。外出先でもお手入れできるコンパクトなフェイスシェーバーです。USB Type-C(TM)対応で充電しながら使えるので、急なお出かけ前でもさっと整えられます。

用途
眉・鼻・顔のうぶ毛をこれ1本でケア。日常のお手入れで、メイクノリのいいなめらかな肌に整えます。
持ち物に馴染むミニマルデザインなので、人目を気にせずさりげなく取り出せて、シーンを選ばず使えます。落ち着いたトーンと上品なマット質感で、手元に自然と溶け込むデザインに仕上げました。
顔全体をケアできる両面ブレードを採用。おでこや口まわり、フェイスラインなどの細くてやわらかいうぶ毛も、根元からしっかりシェービングできます。
乾いた肌にお使いください。石けん剃りはできません。
眉の長さや高さを整えられる2mm/6mmの2段階コームが付いているので、バランスよくきれいに仕上げられます。
小さめの鼻にも使いやすい直径7.75mmのスリムヘッドで、小鼻のキワまできちんとケアできます。
USB Type-C(TM)対応で、モバイルバッテリーなどから手軽に充電可能。充電しながら使えるので、お仕事帰りの急なお出かけにもすぐにフェイスケアができます。
約1.5時間のスピード充電なので、朝に充電してすぐに使えます。フル充電で約1.5時間使えて、外出先への持ち運びも充電切れを気にすることがなく安心です。
持ち運びやすい軽くてコンパクトな設計。専用ポーチ付きなのでバッグの中で見つけやすく、旅先や外出先への持ち運びに便利です。
メイクの上からでもシェービングできるので、外出先や急な予定の前でもさっと整えられます。
内刃も取り外せるヘッドで、お手入れも簡単。使った後はヘッドを水洗いできて、いつも清潔に保てます。
本体は水洗いできません。アタッチメントは45℃までのお湯で洗浄可能です。
カラーはクリーンなホワイト、ニュートラルなグレージュの2色展開です。
USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
付属品
まゆコーム/掃除用ブラシ/ノーズ用刃/USBケーブル/ポーチ
材質
ポリカーボネート
質量(g)
60(キャップ・フェイス用刃を含む)
外形寸法(mm)
21.9×20×152.5(キャップを含む)
消費電力(W)
5
スイッチ
電源スイッチ
電源
5V1.0A、充電・交流式
コード長さ(m)
1
コネクタ形状
USB Type-C(TM) - USB Type-C
使用時間
1.5時間
使用電池
リチウムイオン電池
保証期間
1年間
充電時間(時間)
1.5
防水性
×
アタッチメント
フェイス用刃/ノーズ用刃
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78162668TT321A-Cグレージュ
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
78162747TT321A-Wホワイト
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする