曜日別特売

フェイスシェーバー 眉・鼻・顔これ1本 うぶ毛 電動 USB Type-C充電 コンパクト ポーチ付き 海外使用OK

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード78162747品番TT321A-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

眉・鼻・顔のうぶ毛をこれ1本でケア。外出先でもお手入れできるコンパクトなフェイスシェーバーです。USB Type-C(TM)対応で充電しながら使えるので、急なお出かけ前でもさっと整えられます。

用途
眉・鼻・顔のうぶ毛をこれ1本でケア。日常のお手入れで、メイクノリのいいなめらかな肌に整えます。
持ち物に馴染むミニマルデザインなので、人目を気にせずさりげなく取り出せて、シーンを選ばず使えます。落ち着いたトーンと上品なマット質感で、手元に自然と溶け込むデザインに仕上げました。
顔全体をケアできる両面ブレードを採用。おでこや口まわり、フェイスラインなどの細くてやわらかいうぶ毛も、根元からしっかりシェービングできます。
乾いた肌にお使いください。石けん剃りはできません。
眉の長さや高さを整えられる2mm/6mmの2段階コームが付いているので、バランスよくきれいに仕上げられます。
小さめの鼻にも使いやすい直径7.75mmのスリムヘッドで、小鼻のキワまできちんとケアできます。
USB Type-C(TM)対応で、モバイルバッテリーなどから手軽に充電可能。充電しながら使えるので、お仕事帰りの急なお出かけにもすぐにフェイスケアができます。
約1.5時間のスピード充電なので、朝に充電してすぐに使えます。フル充電で約1.5時間使えて、外出先への持ち運びも充電切れを気にすることがなく安心です。
持ち運びやすい軽くてコンパクトな設計。専用ポーチ付きなのでバッグの中で見つけやすく、旅先や外出先への持ち運びに便利です。
メイクの上からでもシェービングできるので、外出先や急な予定の前でもさっと整えられます。
内刃も取り外せるヘッドで、お手入れも簡単。使った後はヘッドを水洗いできて、いつも清潔に保てます。
本体は水洗いできません。アタッチメントは45℃までのお湯で洗浄可能です。
カラーはクリーンなホワイト、ニュートラルなグレージュの2色展開です。
USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする