曜日別特売

デジタル一眼カメラ α7 V ズームレンズキット [Eマウント]

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78178007
品番
ILCE-7M5M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

【新時代の高画質性能】最大16ストップのダイナミックレンジを実現する新開発部分積層型CMOSイメージセンサー。AIディープラーニングでより正確に進化したオートホワイトバランス(AWB)。中央最大7.5段、周辺最大6.5段の高性能光学式5軸ボディ内手ブレ補正。クリエイティブルックにFL2とFL3を追加。コンポジットRAW、エクステンデッドRAWを活用した画質のアップスケーリング【高精度AF性能】AF認識性能を飛躍的に向上させる新開発画像処理エンジン「BIONZ XR2」。AI搭載による認識性能向上(オート、人物、動物、鳥、昆虫、車/列車、飛行機) 。最大60回/秒の高速演算で実現する高追随性【日常の瞬間を逃さない高速性能】約30コマ/秒のブラックアウトフリー高速連続撮影。30コマ/秒の高速連写に対応した14bit RAW記録。シャッターを切る前の最大1秒間を記録するプリ撮影機能【高精細動画性能】7Kオーバーサンプリングの4K 60pノンクロップ映像記録。4K 120p×動画時手ブレ補正アクティブモードで実現するなめらかな映像記録。α7 IV比で進化した放熱構造による長時間撮影

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1につき0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする