液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/ブラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
78180037
品番
JN-i27U2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980

27インチIPSパネル搭載の4K(3840×2160)液晶モニターです。フルHDの4倍の解像度で高生産性を実現。広視野角178°のIPSパネルは、あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化が少ないです。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:92%の広色域に対応し、HDR400相当の性能でコンテンツを色鮮やかに表示。HDRは明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、深みのある映像を演出します。インターフェイスはHDMI 2.0×2、DisplayPort 1.2×2を装備。AdaptiveSync(FreeSync)対応で、ティアリングを防ぎ滑らかな映像を実現します。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードも搭載。75×75mmのVESAマウントに対応し、モニターアームも使用可能。2W×2のスピーカー内蔵。2年間のメーカー保証付きです。

表面処理
非光沢
コントラスト比
1200:1
解像度
3840×2160
色(本体)
ブラック
端子
DisplayPort-1、DisplayPort-2、HDMI-1、HDMI-2
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
27型
パネル駆動方式
IPS(HADS)

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする