曜日別特売
R09006-06520-32 99 インサート/チャンファーミルミニ ムラキ 78200215

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R09006-06520-32 99 インサート/チャンファーミルミニ ムラキ 78200215
R09006-06520-32 99 インサート/チャンファーミルミニ ムラキ 78200215

99 インサート/チャンファーミルミニ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は寸法Dなど10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(5個)
寸法D(Φmm)
(±0.025)6.5
注文コード
78200215
品番
R09006-06520-32
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

6枚刃インサートにより高送り加工が可能。
全周研磨インサートにより、二次バリのない良好な仕上げ面を実現。
TiAlNコーティングより、工具寿命が大幅に向上。
炭素鋼、合金鋼、鋳鉄など、HRC60以下のあらゆる鋼材に対応。

用途
面取り・バリ取り用
寸法L1(mm)
1.1
寸法D(Φmm)
(±0.025)6.5
寸法C(mm)
0.9
寸法L2(mm)
1.3
最大穴径(mm)
(面取り0.1mm)6.3
ホルダー
CR06
コーティング
TiAlN
最小穴径(mm)
(面取り0.1mm)4.7
インサート厚さ(mm)
2.4±0.025[S]
注意
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする