曜日別特売
DSSH 6 ドリル付皿小ネジ下穴用沈めフライス FKD(フクダ精工) 78201448

DSSH 6 ドリル付皿小ネジ下穴用沈めフライス FKD(フクダ精工) 78201448
DSSH 6 ドリル付皿小ネジ下穴用沈めフライス FKD(フクダ精工) 78201448

ドリル付皿小ネジ下穴用沈めフライス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
シャンク径d(Φmm)10
全長L(mm)71
内容量1本注文コード78201448品番DSSH 6
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
¥8,698

穴明けと沈め穴加工が同時加工できます。皿小ネジの沈め穴を加工するフライスです。
DSS後継品

用途
鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミ合金・銅合金・樹脂
溝長(mm)
L:16
外径D(Φmm)
14
全長L(mm)
71
シャンク径d(Φmm)
10
ドリル径D1(Φmm)
5
材質
SKH51
刃数
2
表面処理
ホモ処理
ねじれ角
25゜
ドリル長L1(mm)
20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする