FKD(フクダ精工)
ドリル付皿小ネジ下穴用沈めフライス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
シャンク径d(Φmm)
8
6
8
10
全長L(mm)
61
55
61
71
76
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
78201466
品番
DSSH 5
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
穴明けと沈め穴加工が同時加工できます。皿小ネジの沈め穴を加工するフライスです。
DSS後継品
用途
鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミ合金・銅合金・樹脂
溝長(mm)
L:16
外径D(Φmm)
12
全長L(mm)
61
シャンク径d(Φmm)
8
ドリル径D1(Φmm)
4.2
材質
SKH51
刃数
2
表面処理
ホモ処理
ねじれ角
25゜
ドリル長L1(mm)
15