FKD(フクダ精工)
ドリル付皿小ネジ下穴用沈めフライス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
シャンク径d(Φmm)
6
6
8
10
全長L(mm)
55
55
61
71
76
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
78201475
品番
DSSH 4
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
穴明けと沈め穴加工が同時加工できます。皿小ネジの沈め穴を加工するフライスです。
DSS後継品
用途
鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミ合金・銅合金・樹脂
溝長(mm)
L:14
外径D(Φmm)
9.5
全長L(mm)
55
シャンク径d(Φmm)
6
ドリル径D1(Φmm)
3.3
材質
SKH51
刃数
2
表面処理
ホモ処理
ねじれ角
25゜
ドリル長L1(mm)
15