本体
カクセー
ポータブルコンパクトチェア
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
78201570
品番
LL-14
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
メッシュ素材で通気性バツグンの折り畳み式ポータブルチェア。専用収納ケース付きで持ち運びもらくらく。
付属品
専用ケース
材質
生地/ポリエステル(600D)、樹脂部/ポリプロピレン、脚部/鉄、収納袋/ポリエステル
質量(g)
1430
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
560×540×6550