トレッカー マイクロイージーチェア サイドポケット付

トレッカー マイクロイージーチェア サイドポケット付 - CAPTAIN STAGトレッカー マイクロイージーチェア サイドポケット付 - CAPTAIN STAGトレッカー マイクロイージーチェア サイドポケット付 - CAPTAIN STAGトレッカー マイクロイージーチェア サイドポケット付 - CAPTAIN STAGトレッカー マイクロイージーチェア サイドポケット付 - CAPTAIN STAGトレッカー マイクロイージーチェア サイドポケット付 - CAPTAIN STAGトレッカー マイクロイージーチェア サイドポケット付 - CAPTAIN STAGトレッカー マイクロイージーチェア サイドポケット付 - CAPTAIN STAG

作業やトレッキング、ツーリングに最適な軽量・コンパクト設計のチェア。
広げるだけで簡単に組み立て可能。
便利な深型サイドポケット付き。
持ち運びに便利な収納バッグも付いています。

質量(g)
340
耐荷重(kg)
60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×215×225
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
290×70×70
座面高(cm)
22.5
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
UC-1929 0435409104354091UC-1929構造部材:アルミニウム合金(表面加工=アルマイト) 張り材:ポリエステルレッド
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
UC-1928 0435410004354100UC-1928構造部材:アルミニウム合金(表面加工=アルマイト)、張り材:ポリエステルブラック
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
UC-1930 0435412704354127UC-1930構造部材:アルミニウム合金(表面加工=アルマイト) 張り材:ポリエステルブルー
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする