曜日別特売
UP-9104-20-CB-F2-P80 UPシリーズ 帯電防止チューブ CKD 78359836

UPシリーズ 帯電防止チューブ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
外径(Φmm)4
内径(Φmm)2.5
透明青
内容量1個注文コード78359836品番UP-9104-20-CB-F2-P80
参考基準価格(税別)¥14,690販売価格(税込)¥14,520
販売価格(税別)
13,200
内径(Φmm)2.5使用流体圧縮空気材質帯電防止ウレタン外径(Φmm)4透明青長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする