PHOENIX
Phoenix Contact 丸型コネクタ, 4極, M12, ケーブルマウント, 1662528
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79390905
品番
1662528
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
コーディング:A
タイプ
(シールド/非シールド)アンシールド
極数
4
ソケットorプラグ
プラグ
定格電流(A)
4
保護等級
IP67
動作温度(℃)
(Max)+85
コンタクト形状
オス(ピン)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポール
(形式)5
結線方法
スクリュー
コネクタサイズ
M12
接合型
ネジ
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート