FJ0706U ユニセックスコックコート FACEMIX 79405054

 

FJ0706U ユニセックスコックコート FACEMIX 79405054
FJ0706U ユニセックスコックコート FACEMIX 79405054
FJ0706U ユニセックスコックコート FACEMIX 79405054
FJ0706U ユニセックスコックコート FACEMIX 79405054
FJ0706U ユニセックスコックコート FACEMIX 79405054
FJ0706U ユニセックスコックコート FACEMIX 79405054
FJ0706U ユニセックスコックコート FACEMIX 79405054
FJ0706U ユニセックスコックコート FACEMIX 79405054

ユニセックスコックコート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色ホワイト×ブラック
サイズ5L
内容量1枚注文コード79405054品番FJ0706U
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

FACE MIXオリジナルの襟元のデザインがベーシックな一着に程よい個性をプラス

色
ホワイト×ブラック
サイズ
5L
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
68/59(袖丈/袖口折り上げ袖丈)
着丈(cm)
77
混率(%)
ポリエステル65、綿35
バスト(cm)
133
素材
ツイル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする