QX-058PK モバイルバッテリー QTJ 79419219 QX-058PK モバイルバッテリー QTJ 79419219

モバイルバッテリー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79419219 品番 QX-058PK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

スマートフォンやタブレットに充電可能なシンプルデザインのモバイルバッテリー
【持ち運びに便利】
スリムでコンパクトな設計の為、持ち運びに嬉しいサイズ感
【2台同時充電可能】
USB-Aポートが2つ搭載している為、2台同時充電が可能
【充電残量がわかる】
4つのLEDライトで充電残量の把握が可能
【カラーバリエーション】
ニュアンスカラーを取り入れた5色展開

仕様ワット時定格量:18.5Wh、ON/OFFボタン/電池残量LEDランプ搭載/USB-A to Type-C充電ケーブル付属、航空機内持込:客室内へお持込可能(2023年9月 現在) ピンク 質量(g)(約)116 出力USB-A:5V/2.1A(合計) 適合規格USB-A 入力microUSB:5V/2A Type-C:5V2A 対応iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他 対応コネクタ付属ケーブル:Type-C 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約64×15.8×98 ケーブル長(cm)(約)50(付属) USBポート数3 充電端子USB-Aポート×2 給電端子microUSBポート×1/Type-Cポート×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする