仕様ワット時定格量:18.5Wh、ON/OFFボタン/電池残量LEDランプ搭載/USB-A to Type-C充電ケーブル付属、航空機内持込:客室内へお持込可能(2023年9月 現在)
色ブルー
質量(g)(約)116
出力USB-A:5V/2.1A(合計)
適合規格USB-A
入力microUSB:5V/2A Type-C:5V2A
対応iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他
対応コネクタ付属ケーブル:Type-C
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約64×15.8×98
ケーブル長(cm)(約)50(付属)
USBポート数3
充電端子USB-Aポート×2
給電端子microUSBポート×1/Type-Cポート×1