曜日別特売
QX-058DB モバイルバッテリー QTJ 79419246

 

QX-058DB モバイルバッテリー QTJ 79419246
QX-058DB モバイルバッテリー QTJ 79419246

モバイルバッテリー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ダークブラウン
内容量1個注文コード79419246品番QX-058DB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

スマートフォンやタブレットに充電可能なシンプルデザインのモバイルバッテリー
【持ち運びに便利】
スリムでコンパクトな設計の為、持ち運びに嬉しいサイズ感
【2台同時充電可能】
USB-Aポートが2つ搭載している為、2台同時充電が可能
【充電残量がわかる】
4つのLEDライトで充電残量の把握が可能
【カラーバリエーション】
ニュアンスカラーを取り入れた5色展開

仕様
ワット時定格量:18.5Wh、ON/OFFボタン/電池残量LEDランプ搭載/USB-A to Type-C充電ケーブル付属、航空機内持込:客室内へお持込可能(2023年9月 現在)
ダークブラウン質量(g)(約)116出力USB-A:5V/2.1A(合計)適合規格USB-A入力microUSB:5V/2A Type-C:5V2A対応iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他対応コネクタ付属ケーブル:Type-C本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約64×15.8×98ケーブル長(cm)(約)50(付属)USBポート数3充電端子USB-Aポート×2給電端子microUSBポート×1/Type-Cポート×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする