仕様ワット時定格量:18.5Wh、ON・OFFボタン/電池残量LEDランプ搭載/USB-A→USB Type-C充電ケーブル付属、航空機内持込:客室内へお持込可能(2023年9月 現在)
色ホワイト
質量(g)(約)110
出力USB-A 5V/2.1A(合計) USB Type-C 5V/2A(合計)
適合規格USB Type-C / USB-A
入力USB Type-C:5V/2A
対応iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他
対応コネクタ付属ケーブル:USB Type-C
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×13.5×76
ケーブル長(cm)(約)50(付属)
USBポート数3
充電端子USB-Aポート×1/USB Type-Cポート×1
給電端子USB Type-Cポート×1