仕様ワット時定格量:18.5Wh、ON・OFFボタン/電池残量LEDランプ搭載/USB-A→USB Type-C充電ケーブル付属、航空機内持込:客室内へお持込可能(2023年9月 現在)色ブルー質量(g)(約)110出力USB-A 5V/2.1A(合計) USB Type-C 5V/2A(合計)適合規格USB Type-C / USB-A入力USB Type-C:5V/2A対応iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他対応コネクタ付属ケーブル:USB Type-C本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×13.5×76ケーブル長(cm)(約)50(付属)USBポート数3充電端子USB-Aポート×1/USB Type-Cポート×1給電端子USB Type-Cポート×1