曜日別特売
QTC-0505BK モバイルバッテリー QTJ 79419289

 

QTC-0505BK モバイルバッテリー QTJ 79419289
QTC-0505BK モバイルバッテリー QTJ 79419289

モバイルバッテリー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード79419289品番QTC-0505BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

とってもスリム&コンパクトなモバイルバッテリー!スクエア形状がスタイリッシュでスマートフォンやタブレットに充電可能
【USB Type-C入出力対応】
最大5V2Aで入力・出力可能※パワーデリバリー非対応
【薄型&コンパクト】
わずか13.5mmの厚みでとってもスリム!
【スクエア形状】
スクエアでスタイリッシュな形状
【カラーバリエーション】
ニュアンスカラーを取り入れた4色展開

仕様ワット時定格量:18.5Wh、ON・OFFボタン/電池残量LEDランプ搭載/USB-A→USB Type-C充電ケーブル付属、航空機内持込:客室内へお持込可能(2023年9月 現在)ブラック質量(g)(約)110出力USB-A 5V/2.1A(合計) USB Type-C 5V/2A(合計)適合規格USB Type-C / USB-A入力USB Type-C:5V/2A対応iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他対応コネクタ付属ケーブル:USB Type-C本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×13.5×76ケーブル長(cm)(約)50(付属)USBポート数3充電端子USB-Aポート×1/USB Type-Cポート×1給電端子USB Type-Cポート×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする