曜日別特売
QXW-0501BK モバイルバッテリー QTJ 79419359

 

QXW-0501BK モバイルバッテリー QTJ 79419359
QXW-0501BK モバイルバッテリー QTJ 79419359

モバイルバッテリー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード79419359品番QXW-0501BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

マグネット式ワイヤレス充電搭載のモバイルバッテリー
【ピタッと充電】
マグネット式ワイヤレス充電搭載の為、ケーブルを使わずに充電が可能
※iPhone12以降のシリーズとMagSafe対応のケースのみ対応
【2台同時充電可能】
USB-Aポートとワイヤレス式充電を搭載している為、2台同時充電が可能
【充電残量がわかる】
4つのLEDライトで充電残量の把握が可能
【スタンド付き】
マグネットで吸着するので動画視聴に便利

仕様ワット時定格量:37Wh、ON/OFFボタン/電池残量LEDランプ搭載/USB-A to Type-C充電ケーブル付属、航空機内持込:客室内へお持込可能(2023年9月 現在)ブラック質量(g)(約)246出力USB-A:5V/2A ワイヤレス:5W適合規格USB-A入力Type-C:5V2A対応iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他対応コネクタ付属ケーブル:Type-C本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68×18×146ケーブル長(cm)(約)50(付属)USBポート数2充電端子USB-Aポート×1給電端子Type-Cポート×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする