アイリスオーヤマ
RVBOX(浅型タイプ) チャコールグレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
容量(L)
約31
約20
約28
約31
外寸法・幅(mm)
900
600
770
900
外寸法・高さ(mm)
155
155
220
質量(kg)
約3
約2
約3
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79420506
品番
RV900F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
【多サイズ展開】さまざまなシーンで大活躍する、薄型タイプの多目的収納ボックスです。耐荷重約30kgで丈夫です。
質量(kg)
約3
色
チャコールグレー
材質(本体)
ポリプロピレン
容量(L)
約31
耐荷重(kg)
約30※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。
外寸法・幅(mm)
900
外寸法・高さ(mm)
155
外寸法・奥行(mm)
400
有効内寸法・奥行(mm)
315
有効内寸法・高さ(mm)
115
有効内寸法・幅(mm)
850
関連資料:
アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文
お送りできません